Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Econ Tape 1er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-2115308
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2115308
EAN/GTIN:
     3026981153082
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller paper mate
Korrekturroller Econ Tape 1er Blister
Weitere Informationen:
Höhe:
170
Breite des Bandes:
5
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
Blau
Breite:
22
Länge:
68
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
6
ohne Lösungsmittel:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.