Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Filzstifte - sortierte Farben, M 0,7MM
Artikel-Nr.:
     C1677-2061396
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2061396
EAN/GTIN:
     3501179510309
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Paper Mate Flair Faserschreiber überzeugen gleich auf 3 Arten: 1. Die Tinte: sie drückt nicht durch das Papier, kleckst und verschmiert nicht. Zudem gibt es sie in unzähligen Farben, die man einfach alle haben will. 2. Die Spitze: Durch die Nylonspitze ist sie besonders stabil, franst nicht aus und sorgt stehts für klare Linien. 3. Das Design: zeitlos schlicht zeigt der Schaft und die Kappe die jeweilige Schreibfarbe an - so findest du sofort die richtige Farbe!Auf dem Metall-Clip ist das Markenzeichen von Paper Mate eingraviert - zwei kleine Herzen!
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Flieder, Ringelblume, Lila, Gelb, schwarz, blau, rot, grün, hellgrün, rosa, guave, orchidee, papaya, passionsfrucht, scuba dive, surfs up
Strichstärke:
0.7
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Flieder, Ringelblume, Lila, Gelb, schwarz, blau, rot, grün, hellgrün, rosa, guave, orchidee, papaya, passionsfrucht, scuba dive, surfs up
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.