Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-1996112
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1996112
EAN/GTIN:
     3501179961125
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Sharpie Fein Rundspitze - 12er Blister F / 0,9 mm (gelb, braun, lila, navy, magenta, mandarine, pfirsich, pink, schwarz, rot blau, grün, orange, schieferblau, limette, beere aqua, bosenberry)
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze | verlängerte Spitze
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb, braun, lila, navy, magenta, mandarine, pfirsich, pink, schwarz, rot blau, grün, orange, schieferblau, limette, beere aqua, bosenberry
Strichstärke:
1
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.