Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2025 mit Monaten, Folie, Ø 30 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
102461
102461
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-102461
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20225R30
EAN/GTIN:
     4060081045808
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2025
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20225R30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,93*
€ 112,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,85*
€ 110,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 79,60*
€ 94,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,91*
€ 92,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,02*
€ 89,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,57*
€ 74,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20225F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20225R15
ab € 51,97*
Ähnlich
Moedel
20225R20
ab € 55,44*
Ähnlich
Moedel
20225R25
ab € 58,90*
Ähnlich
Moedel
20225F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20225D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20225D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.