Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 07 - Cafeteria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 07 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 07 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 07 - Cafeteria
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 07 - Cafeteria
Artikel-Nr.:
     C158H-TE1000.07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE1000.07
EAN/GTIN:
     4044589423252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Tello Piktogramm quadratisch stilvolles Türschild aus Aluminium mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 07 - Cafeteria

Tello Türschild quadratisch

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: quadratisch

B x H: 11,0 x 11,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 

Neben der Variante in quadratische gibt es die Tello Piktogramme auch in rund


  • Version: 07 - Cafeteria
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
eckig
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
11,0 × 11,0 × 0,1
B × H:
11,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.