Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Befestigungselemente, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4 Befestigungselemente, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
4 Befestigungselemente, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
4 Befestigungselemente, Halter aus hochwertigem Edelstahl, O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke
Artikel-Nr.:
     C158H-CR29874
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR29874
EAN/GTIN:
     4044589362469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschilder-Befestigung
türschilder befestigung
Edelstahlhalterung für Schilder Abstandshalter für Materialstärken von 5 bis 8 mm, stufenlos
Edelstahlhalterungen CRISTALLO - variabel

  • hochwertiger Edelstahl
  • für eigene oder vorhandene Werbeträger
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • variabel einstellbar für 5-8 mm Materialstärke

Durchmesser: 13 oder 18 mm 

Für Bohrloch (Durchmesser): 10 mm

Wandabstand: 2,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
1,8
Länge [cm]:
2,8
Stück [VE]:
4
Produktart:
Halterung für Türschilder
Produktkategorie:
Befestigungsmaterial
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Durchmesser Bohrloch [cm]:
0,8
Marke:
SignSystems
Material:
Edelstahl
Für Materialstärke [cm]:
0,2 - 0,8
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 4 Verbindungselemente O 18mm, Kopf flach, für variable Materialstärke, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CR2987
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.