Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermograv-Schild, mit Beschriftung nach Wahl, Größe (BxH): 12,0 x 4,76 cm Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermograv-Schild, mit Beschriftung nach Wahl, Größe (BxH): 12,0 x 4,76 cm Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz
Thermograv-Schild, mit Beschriftung nach Wahl, Größe (BxH): 12,0 x 4,76 cm Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz
Thermograv-Schild, mit Beschriftung nach Wahl, Größe (BxH): 12,0 x 4,76 cm Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-800.B9135.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80.B9135.02
EAN/GTIN:
     4044589387387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermograv-Schilder
thermograv-schilder schwarz
thermograv schilder
Individuell gefertigtes Thermograv-Schild zum Einschieben und Text nach Wahl

Ausgewählte Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz

Thermograv® Schild - graviert mit individuellem Text

Zum Einschieben in einen passenden Schilderhalter aus Edelstahl oder Aluminium.

  • Standardstärke: 1,4 mm
  • mit individuellem Text
  • Brandverhalten: Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)
  • Oberfläche: Matt
  • Bohrungen: ohne
  • 10 Farben, Farbdarstellung ähnlich den angegebenen RAL-Farben

Chemikalienresistenz: Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach DIN 53799 bzw. ISO 4586

Thermograv® mit schwarzem Kern –40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem Kern –40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)


  • Version: 02 - gelborange (RAL 2000) / Kern schwarz
  • Material: Thermograv-Mehrschichtmaterial
  • Größe (BxH): 12,0 x 4,74 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Thermograv
Produktart:
Anlagenkennzeichnung | Thermograv-Schild
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
chemikalienresistent | individualisierbar
Form:
rechteckig
geeignet für:
Stahl/Alu (12,0 x 5,1 cm)
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Thermograv
Breite:
12,0 cm
Höhe:
4,74 cm
Stärke:
1,4 mm
B × H:
12,0 × 4,74 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.