Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 2,55 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 2,55 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 2,55 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 2,55 cm Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     C158H-800.B9031.13
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80.B9031.13
EAN/GTIN:
     4044589384508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermograv-Schilder
thermograv schilder
Thermograv-Schild blanko zum Einschieben und Selbstbeschriften

Ausgewählte Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß

Thermograv® Schild - zur Selbstbeschriftung

Zum Einschieben in einen passenden Schilderhalter aus Edelstahl oder Aluminium.

  • Standardstärke: 1,4 mm
  • Brandverhalten: Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)
  • Oberfläche: Matt
  • Bohrungen: ohne
  • 10 Farben, Farbdarstellung ähnlich den angegebenen RAL-Farben.

Chemikalienresistenz: Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach DIN 53799 bzw. ISO 4586

Thermograv® mit schwarzem Kern –40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem Kern –40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)


  • Version: 13 - blaulila (RAL 4005) / Kern weiß
  • Material: Thermograv-Mehrschichtmaterial
  • Größe (BxH): 8,0 x 2,55 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Thermograv
Produktart:
Anlagenkennzeichnung | Thermograv-Schild
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
chemikalienresistent | individualisierbar
Form:
rechteckig
geeignet für:
Stahl/Alu (8,0 x 2,8 cm)
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Thermograv
Breite:
8,0 cm
Höhe:
2,55 cm
Stärke:
1,4 mm
B × H:
8,0 × 2,55 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.