Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermograv- Schild, ohne Beschriftung, 10,0 x 5,0 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermograv- Schild, ohne Beschriftung, 10,0 x 5,0 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Thermograv- Schild, ohne Beschriftung, 10,0 x 5,0 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Thermograv- Schild, ohne Beschriftung, 10,0 x 5,0 cm Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     C158H-800.B9012.08
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80.B9012.08
EAN/GTIN:
     4044589382894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermograv-Schilder
thermograv schilder
Thermograv-Schild blanko zum Einschieben und Selbstbeschriften

Ausgewählte Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß

Thermograv® Schild - zur Selbstbeschriftung

Zum Einschieben oder Einlegen in einen passenden Schilderhalter aus PBT- oder eine Profilschiene aus ABS-Kunststoff.

  • Standardstärke: 1,4 mm
  • Brandverhalten: Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)
  • Oberfläche: Matt
  • Bohrungen: ohne
  • 10 Farben, Farbdarstellung ähnlich den angegebenen RAL-Farben.

Chemikalienresistenz: Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach DIN 53799 bzw. ISO 4586

Thermograv® mit schwarzem Kern –40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem Kern –40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)


  • Version: 08 - orangebraun RAL (8023) / Kern weiß
  • Material: Thermograv-Mehrschichtmaterial
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Thermograv
Produktart:
Anlagenkennzeichnung | Thermograv-Schild
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
chemikalienresistent | individualisierbar
Form:
rechteckig
geeignet für:
ABS (10,0 x 5,5 cm)
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Thermograv
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
1,4 mm
B × H:
10,0 × 5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermograv- Schild, ohne Beschriftung, 10, 0 x 5, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.