Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 3,3 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 3,3 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 3,3 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Thermograv-Schild, ohne Beschriftung, Größe (BxH): 8,0 x 3,3 cm Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-800.B9011.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80.B9011.01
EAN/GTIN:
     4044589382696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermograv-Schilder
thermograv-schilder schwarz
thermograv schilder
Thermograv-Schild blanko zum Einschieben und Selbstbeschriften

Ausgewählte Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz

Thermograv® Schild - zur Selbstbeschriftung

Zum Einschieben oder Einlegen in einen passenden Schilderhalter aus PBT- oder eine Profilschiene aus ABS-Kunststoff.

  • Standardstärke: 1,4 mm
  • Brandverhalten: Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)
  • Oberfläche: Matt
  • Bohrungen: ohne
  • 10 Farben, Farbdarstellung ähnlich den angegebenen RAL-Farben.

Chemikalienresistenz: Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach DIN 53799 bzw. ISO 4586

Thermograv® mit schwarzem Kern –40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem Kern –40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)


  • Version: 01 - verkehrsgelb (RAL 1023) / Kern schwarz
  • Material: Thermograv-Mehrschichtmaterial
  • Größe (BxH): 8,0 x 3,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Thermograv
Produktart:
Anlagenkennzeichnung | Thermograv-Schild
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
chemikalienresistent | individualisierbar
Form:
rechteckig
geeignet für:
PBT (8,6 x 3,6 cm) | ABS (8,0 x 3,8 cm)
Temperaturbeständig bis [Grad]:
90
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Thermograv
Breite:
8,0 cm
Höhe:
3,3 cm
Stärke:
1,4 mm
B × H:
8,0 × 3,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.