Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anleitung Erste Hilfe bei Unfällen, Aushang, langnachleuchtend, 40x56 cm DGUV Information 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anleitung Erste Hilfe bei Unfällen, Aushang, langnachleuchtend, 40x56 cm DGUV Information 204
Anleitung Erste Hilfe bei Unfällen, Aushang, langnachleuchtend, 40x56 cm DGUV Information 204
Artikel-Nr.:
     C158H-440.2914
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.2914
EAN/GTIN:
     4044589415479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Aushang - Berufsgenossenschaft Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen DGUV Information 204
Anleitung zur Erste Hilfe

Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Ausgabe August 2017

DGUV Information - 204 Erste-Hilfe-Plakat


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • Größe (BxH): 40,0 x 56,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Vorschrift:
BGI 510
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Sprache:
Deutsch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
56,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, piktogramm erste hilfe kunststoff, verhalten im notfall, sicherheitsaushang erste hilfe, DGUV Information 204, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.2914
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.