Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 20cm
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 20cm
Protect, Abriebfeste Schilder ,mit individuellem Symbol, Form: Dreieck, SL: 20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0031
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0031
EAN/GTIN:
     4044589440570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
warnschilder praxisbewährt
Warnschild mit Piktogramm nach Wahl
Protect® Warnschild individuell, mit Piktogramm nach Wahl

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
dreieckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0026
ab € 2,35*
Ähnlich
Wolk
39.0021
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.