Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E024
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E024
Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, 20x20 cm DIN EN ISO 7010 E024
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2080
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2080
EAN/GTIN:
     4044589402608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E024 Vo...
Vorläufige Evakuierungsstelle E024 ...
alle fluchtwegschilder folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Vorläufige Evakuierungsstelle DIN EN ISO 7010 E024
Vorläufige Evakuierungsstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E024
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E024 - Vorläufige Evakuierungsstelle
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Vorläufige Evakuierungsstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder, Rettungsschild, Folie langnachleuchtend, Vorläufige Evakuierungsstelle, 20x20 cm, DIN EN ISO 7010 E024, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2080
ab € 6,29*
Ähnlich
Wolk
44.A2080
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.