Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß
Prüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7037.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7037.2026
EAN/GTIN:
     4044589486554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß

Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe


  • Version: 2026 - Prüfjahre: 2026-2031, rot/weiß
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,84*
€ 50,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,37*
€ 45,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.