Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030, leuchtgelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030, leuchtgelb/schwarz
Prüfplakette, Geprüft, 1000 Stk/Rolle, 2,0 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030, leuchtgelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7015.2025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7015.2025
EAN/GTIN:
     4044589485663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette Geprüft

Ausgewählte Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030, leuchtgelb/schwarz

Prüfplakette Geprüft in Jahresfarbe


  • Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030, leuchtgelb/schwarz
  • Material: Spezialpapier, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,51*
€ 29,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.