Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4897
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4897
EAN/GTIN:
     4044589523013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer Text: Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Erste Hilfe Koffer

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1085 Schachbrettfolie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
2,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,61*
€ 49,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0975
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.