Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Verfallsdatum, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Verfallsdatum, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Prüfplakette, Verfallsdatum, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3691.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3691.27-32
EAN/GTIN:
     4044589523945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Verfalls-Datum
alle prüfplaketten d30 mm
prüfplakette - verfalls-datum
Prüfplakette Verfallsdatum

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032

Prüfplakette Verfallsdatum


  • Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Verfallsdatum, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,73*
€ 155,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,69*
€ 151,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,46*
€ 113,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.