Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Gültig bis, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Gültig bis, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Prüfplakette, Gültig bis, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3688.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3688.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Gültig bis
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Gültig bis

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030

Prüfplakette Gültig bis


  • Version: 25-30 - Prüfplakette 2025-2030
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Gültig bis, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,01*
€ 155,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,97*
€ 152,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,43*
€ 74,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,20*
€ 72,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,11*
€ 67,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.