Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm
Vor Nässe schützen Packstückorientierung, Etiketten auf Rolle, 7,40x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2232
EAN/GTIN:
     4044589038548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketaufkleber - Packstückorientierung Vor Nässe schützen
Paketaufkleber - Vor Nässe schützen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Vor Nässe schützen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,13*
€ 88,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,39*
€ 87,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
32.2232
ab € 37,44*
Ähnlich
Wolk
21.2234
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.2232
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.