Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,5 cm Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0807.28-33
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0807.28-33
EAN/GTIN:
     4044589524935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten 25mm
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE

Ausgewählte Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033

SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE


  • Version: 28-33 - Prüfplakette 2028-2033
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2, 5 cm, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,80*
€ 155,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,03*
€ 152,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,71*
€ 113,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,33*
€ 74,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,25*
€ 72,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,65*
€ 68,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.