Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 5 Stk/Bogen, Material: Voidfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 5 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 5 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung, 5 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C4895
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4895
EAN/GTIN:
     4044589522993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung Text: Nächste Prüfung
SafetyMarking® Sicherheitssiegel nächste Prüfung

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Voidfolie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,5 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
5
Material:
VOID-Folie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.C9040
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.