Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016, 4 Stk/Bog Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016, 4 Stk/Bog Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016, 4 Stk/Bog Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016, 4 Stk/Bog Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016, 4 Stk/Bog Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C2170.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2170.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
STK Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 208-016

Ausgewählte Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30

Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV §3 (3), DGUV Information 2008-016


  • Version: 25-30 - BetrSichV §3, DGUV Info 208-016, 25-30
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.