Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten - geprüft am, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 29-32 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 29-32


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten - geprüft am, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 29-32 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 29-32
Prüfplaketten - geprüft am, 15 Stück/Bogen, selbstklebend, 3x3cm Version: 29-32 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 29-32
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3798.29-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3798.29-32
EAN/GTIN:
     4044589554437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am
prüfplakette - geprüft am
Prüfplakette geprüft am

Ausgewählte Version: 29-32 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 29-32

Prüfplakette geprüft am


  • Version: 29-32 - Prüfplakette ohne Jahresfarbe 29-32
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 3,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
3,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
3,0 × 3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten - geprüft am, wolk, Hinweisschilder, Tragkraft, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.