Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten für ein Jahr, in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,0 cm Version: 2026 - Prüfplakette 2026


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten für ein Jahr, in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,0 cm Version: 2026 - Prüfplakette 2026
Prüfplaketten für ein Jahr, in Jahresfarbe, 104 Stück/Bogen, selbstklebend, 1,0 cm Version: 2026 - Prüfplakette 2026
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3664.2026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3664.2026
EAN/GTIN:
     4044589429230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 10mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 2026 - Prüfplakette 2026

Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl


  • Version: 2026 - Prüfplakette 2026
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
104
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Prüfplaketten für ein Jahr in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.