Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 26 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 26


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 26 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 26
Kabelprüfplakette-Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 8 Stück/Bogen, 10x2cm Version: 26 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 26
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0884.26
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0884.26
EAN/GTIN:
     4044589429100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 26 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 26

Kabelprüfplakette Nächter 2-stellige Jahreszahl Prüftermin


  • Version: 26 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 26
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.