Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten - Prüfung bestanden/Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette - Prüfung bestanden 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten - Prüfung bestanden/Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette - Prüfung bestanden 25-30
Prüfplaketten - Prüfung bestanden/Nächster Prüftermin, selbstklebend, 3,0 cm Version: 25-30 - Prüfplakette - Prüfung bestanden 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0824.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0824.25-30
EAN/GTIN:
     4044589425768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Prüfung bestanden - ...
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Prüfung bestanden/Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette - Prüfung bestanden 25-30

Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin


  • Version: 25-30 - Prüfplakette - Prüfung bestanden 25-30
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß/rot/schwarz/weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten - Prüfung bestanden, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.