Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe,15 Stk/Bogen,selbstklebend, 2,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 28-33


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe,15 Stk/Bogen,selbstklebend, 2,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 28-33
Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE, in Jahresfarbe,15 Stk/Bogen,selbstklebend, 2,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 28-33
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0807.28-33
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0807.28-33
EAN/GTIN:
     4044589524065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
STK Prüfplakette
Prüfplakette Geprüft gemäß VDE

Ausgewählte Version: 28-33 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 28-33

SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE


  • Version: 28-33 - Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE 28-33
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 25mm, alle prüfplaketten, Prüfplaketten - Geprüft gemäß VDE in Jahresfarbe, wolk, Lagerbeschriftungen, Regal-Leitsysteme, Schilder, Selbstklebebuchstaben, Ordnung, Aufkleber, Zahlen, Folien, Kennzeichnung, Alphabet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.