Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten-Nächste Wartung/Ölwechsel in Jahresfarbe, 40 Stück/Bogen, 1,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Wartung / Ölwechsel 28-33


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten-Nächste Wartung/Ölwechsel in Jahresfarbe, 40 Stück/Bogen, 1,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Wartung / Ölwechsel 28-33
Prüfplaketten-Nächste Wartung/Ölwechsel in Jahresfarbe, 40 Stück/Bogen, 1,5cm Version: 28-33 - Prüfplakette - Wartung / Ölwechsel 28-33
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0792.28-33
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0792.28-33
EAN/GTIN:
     4044589524010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung/Ölwe...
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel

Ausgewählte Version: 28-33 - Prüfplakette - Wartung / Ölwechsel 28-33

Prüfplakette Nächste Wartung/Ölwechsel mit Jahresfarbe


  • Version: 28-33 - Prüfplakette - Wartung / Ölwechsel 28-33
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten - Nächste Wartung/Ölwechsel in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.