Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02
Rohrleitungskennzeichnung Fließrichtungspfeilbänder, 33 m x 3,8 cm, auf Rolle Version: 2 - Dampf Nr. 02
Artikel-Nr.:
     C158H-290.3372.2
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3372.2
EAN/GTIN:
     4044589407030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungsband - Dampf
rohrleitungsband - dampf
Fließrichtungspfeilbänder Rohrleitungskennzeichnung zur Kennzeichnung der Fließrichtung von Durchflussstoffen

Ausgewählte Version: 2 - Dampf Nr. 02

SafetyMarking® Fließrichtungspfeilbänder

Dauerhafte und gut erkennbare Kennzeichnung der Fließrichtung von Durchflussstoffen. Die selbstklebende Folie ist extrem Temperaturbeständig und durch die zusätzliche Laminatschicht gegen mechanische Beanspruchungen geschütz. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien und Farben sorgt für eine lange, gut sichtbare Kennzeichnung

  • zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung im Verlauf von Rohrleitungen
  • zur Ergänzung Ihrer Textkennzeichnung
  • Temperaturbeständig von -40 bis 150°C
  • wisch- und kratzfest
  • resistent gegen Wasser, Öle und Laugen
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leichte Anwendung durch Abziehlasche
  • Qualität Made in Germany

Achtung:
Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Bestell-Nr. die jeweilige Farb-Nr. der Gruppenfarbe mit an.

 

Beispiel:
290.3372/4

(Grundfarbe gelb,
Randfarbe schwarz, Pfeilfarbe rot)


  • Version: 2 - Dampf Nr. 02
  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Lieferform:
Rolle
Gruppe:
nach Wahl
Breite:
3,8 cm
Länge:
33 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
3,8 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,26*
€ 90,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,19*
€ 85,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,53*
€ 85,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,91*
€ 70,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.