Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf C m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf C m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf C m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403
Artikel-Nr.:
     C158H-290.3353
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3353
EAN/GTIN:
     4044589441928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung C - für Gruppe 1,2,3,6,7,0 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung C

  • für alle Rohre ab 2” = 50 mm Ø
  • 33 m lang, 76 mm breit
  • Höhe je Textfeld: ca. 62 mm
  • Textfelder je Rolle: 528 Stück
  • kennzeichnet den Durchflussstoff, Fließrichtung wird durch separate Bänder angezeigt
  • geeignet für die Gruppen: Wasser, Dampf, Luft, Säuren, Laugen & Sauerstoff

Gruppenfarbe und Text nach Wahl


  • Material: PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
C
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Breite:
7,6 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
7,6 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausführung C, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 218,68*
€ 260,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,24*
€ 235,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 190,27*
€ 226,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 184,29*
€ 219,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,28*
€ 200,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,52*
€ 183,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.