Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf. A m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf. A m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausf. A m Gruppenf wunschtext, PET,3300x7cm DIN 2403
Artikel-Nr.:
     C158H-290.3350
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     29.3350
EAN/GTIN:
     4044589441935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Markierungsband - Rohrleitungskennzeichnung - Ausführung A - für Gruppe 1,2,3,6,7,0 DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

Ausführung A

  • für alle Rohre ab 3/8” = 10 mm Ø
  • 33 m lang, 80 mm breit
  • Höhe je Textfeld (ohne Pfeil): ca. 20 mm
  • Textfelder je Rolle: 1056 Stück
  • kennzeichnet Durchflussstoff und Fließrichtung
  • geeignet für die Gruppen: Wasser, Dampf, Luft, Säuren, Laugen & Sauerstoff

Gruppenfarbe und Text nach Wahl


  • Material: 0922 PET-Folie, selbstklebend, mit Schutzlaminat
  • DIN/NORM: DIN 2403
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polyesterfolie
Norm:
DIN 2403
Technische Regel:
TRGS 201
Produktart:
Rohrleitungsband
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Ausführung:
A
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Band
Temperaturbeständig bis [Grad]:
130
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Rolle
Breite:
8,0 cm
Länge:
33,0 m
Stärke:
0,05 mm
B × H:
8,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle- Ausführung A, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,31*
€ 260,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,63*
€ 236,37
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 190,64*
€ 226,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 183,14*
€ 217,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,43*
€ 200,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,40*
€ 183,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.