Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf, 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B1025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B1025
EAN/GTIN:
     4044589370488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs06 wolk
GHS-Gefahrensymbol 06 Totenkopf Gefahrstoffetikett, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 06 - Giftig Kat. 1-3

SafetyMarking® selbstklebendes GHS-Gefahrstoffetikett zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 06
  • Symbol: Totenkopf
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Bedeutung:

Warnung vor einatmen, berühren oder verschlucken von giftigen Stoffen. Bei der Einnahme kleinster Mengen können schwere gesundheitliche Schäden oder Tod die Folge sein.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, ghs 06 folie, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1020
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
30.B1031
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1032
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1034
ab € 8,16*
Ähnlich
Wolk
21.B1026
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1033
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1035
ab € 8,71*
Ähnlich
Wolk
30.B1034
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1019
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1024
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1036
ab € 12,54*
Ähnlich
Wolk
31.B1037
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.