Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Folie, Brandschutztür, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, Folie, Brandschutztür, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutzschild, Folie, Brandschutztür, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutzschild, Folie, Brandschutztür, 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F007
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A5220
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A5220
EAN/GTIN:
     4044589428516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Brandsch...
Brandschutztür F007 Brandschutzzeic...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandsc...
brandschutzschild iso 7010 brandsch...
Brandschutzschild Brandschutztür DIN EN ISO 7010 F007
Brandschutztür


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F007
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F007 - Brandschutztür
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandschutztür
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 F007, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A5222
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
38.A5220
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
38.A5222
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.