Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Gewerbe und Privat Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für Gewerbe und Privat Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm
Hinweisschild für Gewerbe und Privat Symbol -Bussard-, selbstkl.Folie,36x14,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5874
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5874
EAN/GTIN:
     4044589032003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Aufkleber zum Vogelschutz Symbol - Bussard -
Bussard

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 36,7 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Vogelschutzschild
Produktkategorie:
Umweltschutzkennzeichnung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Bussard
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
36,7 cm
Höhe:
14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.