Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennz/Pfeilschild Gruppenfarbe und Text n. Wahl,selbstkl.7,50x1,60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Gruppenfarbe und Text n. Wahl,selbstkl.7,50x1,60cm
Rohrleitungskennz/Pfeilschild Gruppenfarbe und Text n. Wahl,selbstkl.7,50x1,60cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3310
EAN/GTIN:
     4044589440587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung für Durchflussstoffgruppen 1, 2, 3, 6, 7, 0 IV, V, VIII, IX
Pfeilschilder als Einzeletiketten – individuell für Sie gefertigt


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Gruppe:
nach Wahl
Material:
PVC
Breite:
7,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
7,5 × 1,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung / Pfeilschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.3311
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
21.3312
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.