Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung, Vor Nässe schützen
Artikel-Nr.:
     C158H-1000179
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000179
EAN/GTIN:
     4044589513144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Paketaufkleber aus Graspapier - Packstückorientierung Vor Nässe schützen
Paketaufkleber - Vor Nässe schützen - aus Graspapier

Neues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Verpackungen mit Etiketten aus Graspapier und setzen auf Nachhaltigkeit.

  • umweltfreundlicher als herkömmliche Folien 
  • ressourcenschonendere Herstellung
  • 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • für den Inneneinsatz geeignet

Material: Graspapier

Stärke: 0,27 mm


  • Material: 1117 Graspapier
  • Größe (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Vorschrift:
ADR
Verordnung:
RID
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | nachhaltig
Form:
rechteckig
Symbol:
Vor Nässe schützen
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
Graspapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.