| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-1000175.24-29 Herst.-Nr.: 1000175.24-29 EAN/GTIN: 4044589532640 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette aus Graspapier Nächster Prüftermin Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfjahre: 2024-2029Prüfplakette Nächster Prüftermin aus GraspapierNeues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Anlagen und Maschienen mit Prüfplaketten aus Graspapier und setzen Sie auf Nachhaltigkeit. - umweltfreundlicher als herkömmliche Folien
- ressourcenschonendere Herstellung
- 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
- selbstklebend
- temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
- für den Inneneinsatz geeignet
Material: Graspapier Stärke: 0,27 mm - Version: 24-29 - Prüfjahre: 2024-2029
- Material: 1119 Graspapier
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | gelb/schwarz | Eigenschaft: | selbstklebend | nachhaltig | Form: | rund | Lieferform: | Rolle | Nutzen: | 1.000 | Material: | Graspapier | Durchmesser: | 3,0 cm | Stärke: | 0,27 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| |