Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20390110
Herst.-Nr.:
     20390110
EAN/GTIN:
     4012086104820
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Push-Abfallsammler

Der Tretabfalleimer schließt leise den Deckel und ist mit einer Anti-Fingerabruck Beschichtung ausgestattet. Er eignet sich ideal für Badezimmer und Waschräume im privaten und gewerblichen Umfeld. Durch sein Fußpedal und den Kunststoff-Innenbehälter mit Transportgriff gewährleistet er eine hygienische Benutzung. Für den zeitlosen Tretabfallbehälter wird die Verwendung von 10 L Müllbeuteln empfohlen.

  • Anti-Fingerabdruck Beschichtung
  • Mit Fußpedal
  • Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
  • Deckel schließt leise
  • Kunststoffsockel um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden

Produkteigenschaften

  • gebürsteter Edelstahl
  • Anti-Fingerabdruck
  • Durchmesser 205 mm, 290 mm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Inhalt:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte GmbH, Müllenbacher Straße 14, 51709 Marienheide DEUTSCHLAND, Phone: 02264 / 4043-113, Website:
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.