Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Verbandkasten DIN 13157-C für Betriebe und Schutzräume, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-200076
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     200076
EAN/GTIN:
     4052677998186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
Für Betriebe und Schutzräume
Inhalt und Behältnis gemäß DIN 13157
Betriebsverbandkasten, klein
Maße: 25,5 x 16,5 x 8 cm
Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 13157
Inhalt:
1 Stück
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
200070
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.