| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-740647 Herst.-Nr.: 740647 EAN/GTIN: 0766623740647 |
| | |
|
| | |
| Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung. Warum Cat6a-Modularstecker? Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7-Stecker gibt, verwendet Intellinet den höchsten TIA/EIA-zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10-Gigabit-Netzwerke geeignet. Merkmale:- Cat7-getestet bis 600 MHz
- S/FTP & AWG 26
- Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte
- Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
- Konform mit T568A- und T568B-Standards
- Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Länge: | 0,5 m | Gewicht: | 0,024 kg | Standards und Zertifikate: | , CE, RoHS, REACH, Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern, Schirmung S/FTP S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF"), LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei), Garantiert 100% Kupfer, Geeignet für 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s), EIA/TIA 568-konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |