Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Wandverteiler, Basic Line, 6 HE, 353 (H) x 540 (B) x 560 (T) mm, Flatpack, Schutzklasse IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714792
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714792
EAN/GTIN:
     0766623714792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Die Wandverteiler der Basic Line von Intellinet sind die günstige Einsteigerlösung für Ihre 19“-Anwendungen. In dieser Grundausstattung finden Sie alles, was Sie für eine effektive Installation Ihrer Netzwerkkomponenten brauchen. Trotzdem punktet die Produktlinie mit Qualität, sei es bei dem galvanisierten Stahlrahmen mit Schutzklasse IP20 oder der antistatischen Pulverbeschichtung. Durch den links und rechts einsetzbaren Türanschlag sind diese Schränke auch in engen Platzverhältnissen komfortabel einsetzbar. Die Basic Line ist verfügbar in schwarz (RAL9005) und grau (RAL7035), in 6 und 9 Höheneinheiten sowie mit einer Tiefe von 400 oder 560 mm. Sie wird unmontiert als geld- und platzsparendes Flatpack geliefert.



Merkmale:
  • Wandverteiler-Grundausstattung in hoher Qualität
  • Ideal für 19"-Anwendungen
  • Schutzklasse: IP20
  • Maximale Traglast 50 kg
  • Nutzbare Installationstiefe: 500 mm
  • Türanschlag links und rechts einsetzbar
  • Kaltgewalzter, galvanisierter SPCC-Stahlrahmen mit bis zu 1,2 mm Stärke
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
560 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
353 mm
Gewicht:
11 kg
Lieferumfang:
Unmontierter Wandverteiler, Montageanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714150
ab € 44,17*
Sonstiges
Intellinet
714167
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.