| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-711067 Herst.-Nr.: 711067 EAN/GTIN: 0766623711067 |
| | |
|
| | |
| Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres Netzwerk- oder Serverschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten, in grau oder schwarz, sowie mit kleinen oder großen Kunststoffringen je nach Volumen Ihrer Verkabelung. Merkmale:- Geeignet für 19" Schränke
- Für eine geordnete Verkabelung
- 4 große Kunststoffringe
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Länge: | 81,6 mm | Breite: | 483 mm | Höhe: | 44,5 mm | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, schaltschrank ral 7035, 19 zoll kabelbügel, rangierpanel intellinet |
| | |
| |