Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port PoE++ Switch mit 4 Gigabit Ethernet-Ports und 1 RJ45 Gigabit Uplink-Port, IEEE 802.3bt-konform (4PPoE), vier PSE PoE++ Ports (90 W), 140 W PoE-Leistungsbudget,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-562010
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     562010
EAN/GTIN:
     0766623562010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

IEEE 802.3bt PoE Switch 5-Port - Unmanaged Desktop Gigabit PoE++ Switch mit 10/100/1000 Mbit/s Uplink



Der 5-Port PoE++ Switch mit 4 Gigabit Ethernet-Ports und einem RJ45 Gigabit Uplink-Port von Intellinet ist die extra-leistungsstarke Wahl für kleine Unternehmen. Vier 10/100/1000BASE-T 4PPoE (PoE++) Ports liefern bis zu 90 Watt an selbst die stromhungrigsten Geräte wie Thin Clients, POS-Systeme oder motorisierte PTZ Speed Dome-Kameras. Jedes angeschlossene Power over Ethernet-konforme Endgerät benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für eine separate Verkabelung entfällt. Das reduziert das Kabelgewirr von Netzteilen an Decken und Wänden deutlich. Jede Mischung aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten wird unterstützt, und dank der Schutzfunktionen vor Kurzschluss, Überlast und Überspannung sind Ihre Geräte umfassend geschützt.



Gigabit-Uplink



Dieser PoE Switch ist mit einem Gigabit-RJ45-Port ausgestattet, ideal für die Anbindung an Ihren Backbone, Server oder Ihre Videoaufzeichnungslösung (NVR). Das daraus resultierende PoE-Switch-Netzwerk kann Ihren Strom- und Datenbedarf in einem unmittelbaren Bereich bequem abdecken und gleichzeitig die notwendige Verbindung zu einem zentralen Netzwerk herstellen.



Option zur Wandmontage



Für mehr Flexibilität bei der Installation können Sie diesen unmanaged PoE-Switch über die vier integrierten Löcher an der Wand befestigen. Vier Gummifüße sorgen für rutschfesten Stand in Desktop-Anwendungen.



 



Merkmale:
  • Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
  • Ein RJ45 Gigabit Uplink-Port
  • PoE-Leistungsbudget 140 Watt
  • Vier Power over Ethernet-Ports mit Ausgangsleistung bis zu 90 Watt pro Port
  • 10 Gbit/s Switching-Kapazität
  • 10/100/1000 Auto-Sensing-Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Kompatibel mit IEEE 802.3bt/at/af-konformen Powered Devices (PD) wie Netzwerkkameras, WLAN-Access Points, VoIP-Telefone und mehr
  • Unterstützt IEEE 802.3bt-/at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • Unterstützt zwei PoE++ Modi, auswählbar per Schalter: IEEE 802.3bt und UPoE
  • Auto-MDI-X und NWay Auto-Negotiation auf allen RJ45-Ports
  • Unterstützt Jumbo Frames bis zu 9216 Bytes
  • Store-and-Forward-Architektur
  • Unterstützt 802.3x Flow Control für Voll-Duplex und Backpressure für Halb-Duplex
  • Unterstützt 2.000 MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
  • 1 Mbit Zwischenspeicher
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Port-Überspannungsschutz bis zu 4 kV
  • ESD-Schutz bis zu 8 kV (Luft) und 6 kV (Kontakt)
  • Integrierte Wandmontagelöcher
  • Gummifüße für rutschfesten Einsatz in Desktop-Anwendungen
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
94 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0,395 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1), IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2), IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE/Ultra Power over Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flusskontrolle für Vollduplexmodus)
Lieferumfang:
5-Port PoE++ Switch mit 4 Gigabit Ethernet-Ports und 1 RJ45 Gigabit Uplink-Port, Netzteil, Stromkabel, Kurzanleitung, Vier Gummifüße
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561600
ab € 52,10*
Sonstiges
Intellinet
561648
ab € 86,08*
Sonstiges
Intellinet
561617
ab € 62,24*
Sonstiges
Intellinet
561495
ab € 93,39*
Sonstiges
Intellinet
561785
ab € 103,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.