Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port 2,5G Ethernet PoE+ Switch, Vier PSE PoE+ Ports, 10/100/1000/2500 Mbit/s auf allen Ports, 55 W PoE-Leistungsbudget, Unmanaged, Desktop-Format, optionale Wandmon...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-46317623
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561921
EAN/GTIN:
     0766623561921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

Next-Gen 2,5 Gbit Desktop 5-Port PoE-Switch - unterstützt 10/100/1000/2500 Mbit/s und Power over Ethernet 802.3at



Der 5-Port 2,5G Ethernet Unmanaged PoE+ Switch von Intellinet liefert Daten und Strom an PoE-kompatible Geräte per Netzwerkkabel. Ausgestattet mit fünf Multi-Gigabit-Ethernet PoE+ Kupferports bietet dieser Switch Stromversorgung für WLAN-Access Points, VoIP-Telefone und mehr bei Datenübertragungen mit bis zu 2500 Mbit/s.



2,5G-Fähigkeit öffnet Flaschenhals – ideal für bandbreitenintensive Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax Access Points und mehr



Spätestens seit der Einführung von Wi-Fi 6 (aber schon beim Vorgänger Wi-Fi 5 / 802.11ac) stoßen „reguläre“ Gigabit-Ethernet-Ports an ihre Bandbreitengrenzen, wenn es um die Anbindung an High-Speed-WLAN-Netzwerke geht. Die Unterstützung von 2.5GBASE-T kann Access Points schneller und besser beliefern, das gilt ebenso für andere Netzwerkgeräte in ihrem Enterprise-Netzwerk.



High-Power PoE+ mit Ausgangsleistung bis zu 30 Watt



Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll, das bis zu 30 W Ausgangsstrom pro Port ermöglicht. IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen sind, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Geld für Elektroinstallationen spart. Zudem werden Netzteile und separate Stromkabel überflüssig, die gerade bei Endgerät-Installationen an Decken und Wänden für unansehnliches Kabelgewirr sorgen. Jede Kombination aus PoE- und nicht-PoE-Geräten wird unterstützt; die PoE-Schutzfunktion gegen Kurzschluss, Überladung und Überspannung schützt Ihre Netzwerkausstattung.



Merkmale:
  • Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
  • Ultraschnelle 2.5GBASE-T RJ45 Ethernet-Ports, IEEE 802.3bz-konform
  • PoE-Leistungsbudget 55 Watt
  • Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro PoE-Port
  • 10/100/1000/2500 Mbit/s Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • 25 Gbit/s Switching-Kapazität
  • Abwärtskompatibel zu 10/100/1000 Mbit/s-Geräten
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras)
  • Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung
  • Auto-MDI-X und NWay Auto-Negotiation auf allen RJ45-Ports
  • Unterstützt Jumboframes bis zu 12 KByte
  • Store-and-Forward-Architektur
  • IEEE 802.3x Flow Control für Vollduplex
  • Unterstützt 16.000 MAC-Adressen mit Auto-Learning und Auto-Aging
  • 12 Mbits Zwischenspeicher
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Desktop-Metallgehäuse
  • Optionale Wandmontage für Flexibilität bei der Installation
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
110 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,5 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1), IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control für Vollduplexmodus), IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)
Lieferumfang:
5-Port 2,5G Ethernet PoE+ Switch, Netzteil, Stromkabel, 1,5 m, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #561921 - 5-Port 2,5G Ethernet PoE+ Switch, #561938 - 8-Port 2,5G Ethernet PoE+ Switch
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,96*
€ 167,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 146,31*
€ 183,30*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 145,80*
€ 183,31*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 187,19*
€ 219,67*
6 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 266,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561938
ab € 177,07*
Sonstiges
Intellinet
561808
ab € 50,55*
Sonstiges
Intellinet
561624
ab € 130,55*
Sonstiges
Intellinet
561679
ab € 109,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.