Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port Fast Ethernet Office Switch, Metall, Desktop, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-523318
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     523318
EAN/GTIN:
     0766623523318
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Switch IC
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

Fügen Sie Netzwerk ganz einfach weitere Ethernetgeräte hinzu



Der 8-Port Fast Ethernet Office Switch von Intellinet ist ideal für kleine und mittlere Büroumgebungen, wo nach einer stabilen, zuverlässigen und leicht zu installierenden Lösung gesucht wird. Das Metallgehäuse ist robuster als gängige Kunststoffgehäuse und kann auch in Umgebungen wie Lagerhäusern etc. genutzt werden.



Vielseitig



Der Switch verbindet bis zu 8 Computer, Server, Drucker, Switche und andere Geräte mit Ethernetkabeln über 10 oder 100 Mbps und funktioniert mit jedem Betriebssystem.



Einfache Installation und Unterhaltung



Die Installation funktioniert über Plug&Play. Sie brauchen keine Konfiguration durchführen und Sie brauchen sich nicht mit speziellen Kabeln für den Uplink Port beschäftigen, da jeder Port mit Auto MDI/MDI-X Crossover ausgestattet ist.



Merkmale:
  • Acht 10/100 Mbit/s Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung
  • Unterstützt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s Netzwerkgeräten
  • Die stromsparende Green-Ethernet-Technologie deaktiviert ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend der Kabellänge an
  • Auto MDI/MDI-X Unterstützung auf allen Ports
  • NWay Auto-Negotiation auf allen Ports
  • Store and forward switching Architektur
  • Voll/Halb Duplex
  • IEEE 802.3x Flowkontrolle für Vollduplex
  • Kein Paketverlust bei Halbduplex
  • Paket Filterraten: 148.800 pps (100 Mbps), 14.880 pps (10 Mbps)
  • Unterstützt 1024 MAC Adresseinträge
  • 96 kBytes Zwischenspeicher
  • LEDs für Power, Link/Aktivität,Voll- und Halbduplex
  • Kompaktes Metallgehäuse
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
67 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,275 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control, für Voll-Duplex Modus)
Lieferumfang:
8-Port Fast Ethernet Office Switch, Netzteil, Handbuch
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
523301
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.