Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, USB A-Stecker auf A-Buchse, in Reihe schaltbar, 5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-519779
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     519779
EAN/GTIN:
     0766623519779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
Schluss mit Entfernungsbeschänkungen beim Anschluss von USB-Geräten. Nutzen Sie MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel, um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Bis zu drei in Reihe geschaltete Kabelerweiterungen ermöglichen eine bis zu 15 m lange Verbindung.

Kompatibel mit allen USB-Standards
Das MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel ist vollständig mit USB 1.1 und Hi-Speed USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten.

Schnelle und einfache Installation
Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter Windows7/8/MAC und keine externe Stromversorgung oder Treiberinstallation notwendig. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.

Merkmale:
  • Erweitert und verstärkt ein USB-Signal – unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Integrierter Chipsatz mit Repeater-Funktion erhält die USB 2.0-Signalqualität und -Spezifikationen
  • Überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen und anderen Peripheriegeräten
  • Dreifach in Reihe schaltbar für Gesamtdistanz von 15 m
  • Plug & Play, Windows- und Mac-kompatibel, benötigt kein externes Netzteil
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
5 m
Breite:
0,016 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,138 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Repeater Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
510424
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.