Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit SFP-Modul / Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel, 1000Base-SX (LC) Multimode-Port, 550 m, HPE-kompatibel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-436463
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508742
EAN/GTIN:
     0766623508742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...

SFP-Modul für HP® / HPE® mit preiswerter Premiumleistung



Der Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver von Intellinet bietet ein exzellentes Preisleistungsverhältnis. Sein robustes Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Störungen und sorgt für höchste Langlebigkeit.



Kompaktes Format für Glasfaserverbindungen auf engstem Raum



Der Mini-GBIC-Formfaktor des Transceivers reduziert den Platzbedarf in seinen Steckverbindungen. Er ist ideal für Anwendungen mit dicht nebeneinander gesteckten LWL-Modulen.



Kompatibel mit HP / HPE



Kompatibilität in Ihrem Netzwerk ist essenziell und dieser SFP-Transceiver liefert sie. Er wurde für die Verwendung mit HP/HPE-kompatiblen Switchen und Routern entwickelt, programmiert und getestet. Seine Konfiguration überträgt die Hersteller-Artikelnummern J4858A / J4858B / J4858C / J4858D für optimale Kompatibilität mit Ihren HPE-Geräten.



Hot-plug-fähig



Dieses Modul ist vollständig Hot-Plug-fähig, d. h. Sie können es installieren, ohne Ihren Netzwerk-Switch neu zu starten. Ihr Traffic bleibt damit unterbrechungsfrei.



Merkmale:
  • Kompatibel mit Switchen und Routern von HPE (Hewlett Packard Enterprise)
  • Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s
  • Ein 1000Base-SX Multimode LC Duplex-Port für LWL-Kabel
  • Reichweite: bis zu 550 m (50/125 µm-Kabel) oder 220 m (62,5/125 µm-Kabel)
  • Wellenlänge: 850 nm
  • Entspricht dem HPE J4858A / J4858B / J4858C / J4858D Transceiver
  • SFP Standard-Formfaktor
  • Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
55 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3z (Fiber Optic Gigabit Ethernet)
Lieferumfang:
Gigabit SFP Mini-GBIC Transceiver für LWL-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,09*
€ 19,74*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 22,30*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,62*
€ 24,15*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,91*
€ 34,93*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508759
ab € 31,96*
Sonstiges
Intellinet
508766
ab € 21,48*
Sonstiges
Intellinet
508735
ab € 11,85*
Sonstiges
Intellinet
508773
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.