Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Höhenverstellbare TV-Deckenhalterung, neig- und schwenkbar, Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, für Decken und Dachschrägen, 360° schwenkbar, 0° bis 25° ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401723
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462204
EAN/GTIN:
     0766623462204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung


Merkmale:
  • Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 50 kg
  • 0 bis 25° neigbar, 360° schwenkbar und nach Montage +/- 3° horizontal justierbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Deckenplatte bis zu +/- 60° winkelbar zur Montage an Decken und Dachschrägen
  • Teleskopstange ausziehbar von 1060 bis 1560 mm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
  • Einfache Montage und Deckeninstallation
  • Spart Platz an der Wand und im Raum; ideal für Konferenzräume, Lobbys, Klassenräume, Digital Signage, Videoüberwachung und mehr
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
435 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
1778 mm
Gewicht:
7 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Höhenverstellbare TV-Deckenhalterung, neig- und schwenkbar, Montagematerial und Anleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 41,45*
€ 55,64*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,91*
€ 60,09*
7 Tage
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,54*
€ 65,76*
4 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 50,35*
€ 66,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,16*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
424820
ab € 29,02*
Sonstiges
Manhattan
461184
ab € 10,23*
Sonstiges
Manhattan
423625
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.