Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast, Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, starr, extraflache Bauform, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-461986
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461986
EAN/GTIN:
     0766623461986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung


Merkmale:
  • Für Fernseher von 37" bis 70" und bis zu 50 kg
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Äußerst flach, starr, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Wandabstand des TVs 25 mm
  • Einrastverschlüsse mit Zugriemen für einfache Montage und zusätzliche Sicherheit
  • Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
425 mm
Breite:
653 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
1,75 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast, Ansteckbare Wasserwaage, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461993
ab € 38,52*
Sonstiges
Manhattan
423830
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.