Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung mit Gasdruckfeder, Schwenkarm mit Gasdruckfeder und Kugelgelenk, geeignet für ein Display von 21" bis 60" und bis zu 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-461641
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461641
EAN/GTIN:
     0766623461641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Die perfekte Perspektive federleicht einstellbar



Diese universelle TV-Halterung von Manhattan bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit zur Wandmontage Ihres Fernsehers. Dank der Gasdruckfeder können Sie die Höhe jederzeit mühelos anpassen – eine Berührung genügt. Vollständige Neig- und Schwenkbarkeit ermöglicht das integrierte Kugelgelenk. Mit VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt mit 30 kg Traglast für zuverlässige Befestigung über dem Boden.



Merkmale:
  • Geeignet für ein Display von 21" bis 60" und bis zu 30 kg
  • Vollständig neig- und schwenkbar für die beste Perspektive
  • Gasdruckfeder ermöglicht leichte, komfortable Höhenanpassung
  • Integrierte Spannungsanpassung
  • Wandabstand des TVs 61 mm bis 565 mm
  • Nur zur Wandmontage geeignet
  • Entspricht VESA-Standards 75x75 bis 400x400 z. B. 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
570 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
370 mm
Gewicht:
4,8 kg
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung mit Gasdruckfeder, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 39,63*
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 57,54*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 33,30*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.